Manusa Nitrile Knitwrist Navy XL R

Cod articol: A300NARXL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Marine
Mărimea mănuşilor 10

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A300NARXL
EAN / GTIN 5036108174812
Număr producător A300NARXL

Descriere

Descriere:

Mănușă Nitril Knitwrist complet acoperită, concepută pentru aplicații care necesită o rezistență suplimentară la abraziune. Învelișul rezistent din nitril previne pătrunderea grăsimii, a uleiului și a apei. Potrivit pentru colectarea deșeurilor, utilități și întreținere.

Caracteristică:

  • Impregnare nitril
  • Căptușeală de calibru 12 pentru dexteritate
  • Impregnata total
  • Captuseala de bumbac tricotat Knitwrist
  • Produs potrivit tuturor mediilor de lucru unde rezistenta la grasimi si uleiuri este prioritara
  • Nivel de abraziune 4 EN
  • Certificare CE
  • Nivel de abraziune ANSI 3

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Bumbac; Poliester; Captuseala Jersey;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături