Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme - Potrivit pentru șlefuitoare cu bandă standard: Nu este necesar un suport sau un adaptor specific pentru luciu - Durată de viață bună pe diverse materiale, în șlefuirea grosieră și fină - Design flexibil: Aproape deloc vibrații în timpul utilizării - Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard Avantajele dumneavoastră: - Banda de șlefuit flexibilă fără suport se adaptează perfect chiar și la suprafețe inegale. Datorită materialului moale, nu există aproape nicio vibrație în timpul utilizării și este garantat un rezultat bun al suprafeței. - Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună pe oțelul moale, pentru șlefuirea brută și șlefuirea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Lungimea curelei: 305 mm
Articulația centurii: articulație înclinată cu folie de aluminiu (E07)
Mărimea boabelor: 120
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 13 mm
Avantaj:
Banda abrazivă flexibilă, fără căptușeală, se adaptează perfect la suprafețele neuniforme. Datorită materialului moale, nu există aproape nicio vibrație în timpul utilizării și este garantat un rezultat bun al suprafeței.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Oțel
plastic și lemn
Fontă
Aluminiu
Adaptat pentru:
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme
Potrivit pentru polizoarele cu bandă disponibile în comerț: Nu este necesar un suport sau un adaptor specific luke
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Construcție flexibilă: aproape nici o vibrație în timpul utilizării
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard