Bandă abrazivă LUKAS SBZY 45x30 mm oxid de aluminiu granulație 150

Cod articol: A300004530150
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A300004530150
    EAN / GTIN 4027497383801
    Număr producător A300004530150

    Descriere

    Descriere:

    Valorile dumneavoastră adăugate: - Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună pe oțelul moale, la rectificarea brută și la rectificarea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

    Caracteristică:

    Forma sculei: Cilindru
    Mărimea boabelor: 150
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Abraziv: NK (corindon normal)
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 30 mm
    Diametrul sculei: 45 mm

    Avantaj:

    Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Oțeluri aliate/temperate: adecvate
    Oțeluri pentru scule: adecvate
    Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
    Fontă: bine adaptat
    Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
    Titan și aliaje de nichel: adecvate
    Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

    Material:

    Oțel
    plastic și lemn
    Fontă
    Aluminiu

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: potrivit
    Debavurare: bine adaptat
    Măcinare fină: potrivit
    Îndepărtarea lacului: adecvat
    Șlefuire aspră: potrivit
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -

    Notă:

    Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
    Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături