Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - Fabricat din materiale robuste pentru o durată de viață lungă, o îndepărtare mare a materialului și o funcționare rapidă - Datorită formei conice, chiar și locurile greu accesibile pot fi prelucrate perfect - Durată de viață bună pe diverse materiale, în șlefuirea grosieră și fină - Oferă mai multă suprafață de șlefuire și o durată de viață lungă datorită designului lung - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard Avantajele dumneavoastră: - Banda de șlefuit cu suport se caracterizează prin stabilitate și robustețe. Acesta atinge rate ridicate de îndepărtare și o durată de viață bună și vă permite să lucrați rapid. - Designul lung și conic face ca această unealtă, cu durata sa de viață lungă, să fie abrazivul perfect chiar și pentru locurile greu accesibile. - Corindonul utilizat în această unealtă impresionează prin durata de viață bună a uneltei pe oțel moale, la rectificarea brută și șlefuirea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma uneltei: Con
Mărimea boabelor: 60
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lățimea/lungimea/înălțimea sculei: 60 mm
Diametrul sculei: 36 mm
Avantaj:
Banda abrazivă cu căptușeală se caracterizează prin stabilitate și robustețe. Acesta atinge rate ridicate de îndepărtare și o durată de viață bună și vă permite să lucrați rapid.
Designul lung și conic face ca această unealtă, cu durata sa de viață lungă, să fie abrazivul perfect chiar și pentru locurile greu accesibile.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Oțel
plastic și lemn
Fontă
Aluminiu
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Rectificare aspră: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: potrivit
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Degroșare: foarte potrivit
Notă:
Fabricat din materiale robuste pentru o durată de viață lungă, îndepărtare mare și lucru rapid
Datorită formei conice, chiar și locurile greu accesibile pot fi prelucrate perfect.
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Oferă o suprafață de șlefuire mai mare și o durată de viață lungă datorită unui design lung
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard