LUKAS SBZY bandă abrazivă 30x30 mm oxid de aluminiu granulație 80

Cod articol: A300003030080
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A300003030080
    EAN / GTIN 4027497383757
    Număr producător A300003030080
    L-Număr L50250 658

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme - Potrivit pentru polizoare cu bandă standard: Nu este necesar niciun suport sau adaptor specific pentru luke - Design flexibil: Aproape nicio vibrație în timpul utilizării Avantajele dumneavoastră: - Banda de șlefuit flexibilă fără suport se adaptează perfect chiar și la suprafețe inegale. Datorită materialului moale, în timpul utilizării nu se produce aproape nicio vibrație și se asigură un rezultat bun al suprafeței.

    Caracteristică:

    Forma sculei: Cilindru
    Mărimea boabelor: 60
    Articulația centurii: articulație înclinată cu folie de aluminiu (E07)
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 30 mm
    Diametrul sculei: 30 mm
    n max.: 26000 (1/min)
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Abraziv: NK (corindon normal)
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT

    Avantaj:

    Banda abrazivă flexibilă, fără căptușeală, se adaptează perfect la suprafețele neuniforme. Datorită materialului moale, nu există aproape nicio vibrație în timpul utilizării și este garantat un rezultat bun al suprafeței.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Oțeluri aliate/temperate: adecvate
    Oțeluri pentru scule: adecvate
    Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
    Fontă: bine adaptat
    Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
    Titan și aliaje de nichel: adecvate
    Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

    Material:

    Oțel
    plastic și lemn
    Fontă
    Aluminiu

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: potrivit
    Debavurare: bine adaptat
    Măcinare fină: potrivit
    Îndepărtarea lacului: adecvat
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Șlefuire aspră: potrivit

    Notă:

    Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme
    Potrivit pentru polizoarele cu bandă disponibile în comerț: Nu este necesar un suport sau un adaptor specific luke
    Construcție flexibilă: aproape nici o vibrație în timpul utilizării