Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită șlefuirii reci și a scânteilor mici - Prelucrarea rapidă a suprafețelor largi - Taie eficient și materiale mai dure - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteilor cu zbor redus. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă.
Caracteristică:
Forma uneltei: Roller
Duritate: WP - foarte moale
Mărimea boabelor: 80
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: SiC verde
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 16 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Tipul de instrument: Role de lustruire
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 19 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 100 mm
Diametrul sculei: 100 mm
Avantaj:
Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Sticlă/metal dur: bine adaptat
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Aluminiu
Adaptat pentru:
Debavurare: potrivit
Măcinare fină: bine adaptată
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și scânteilor reduse
Suprafețele largi pot fi prelucrate rapid
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate