Rola de lustruire LUKAS P6PW Medium 100x50 mm alezaj 19 mm carbură de siliciu granulație 80

Cod articol: A29401000500041
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Cilindru de curăţare grosieră din material abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A29401000500041
EAN / GTIN 4027497437658
Număr producător A29401000500041
L-Număr L50580 26

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Aprobat pentru aplicații aerospațiale datorită rectificării la rece și a scânteilor care zboară puțin - Prelucrare rapidă a suprafețelor largi - Prelucrare eficientă a materialelor chiar și mai dure - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale datorită rectificării reci și scânteilor zburătoare reduse. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt tăiate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă.

Caracteristică:

Forma uneltei: Role
Duritate: MWP - moale
Granulație: 80
Ambalajul produsului: Cutie de carton
Abraziv: verde SIC
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 10 m/s
Etichetarea ambalajului: LUKAS-ERZETT
Tip de sculă: Role de lustruire
Suport de scule: Ales
Dimensiunea suportului sculei: 19 mm
Lățimea/lungimea/înălțimea sculei: 50 mm
Diametrul sculei: 100 mm

Avantaj:

Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită polizării reci și a scânteilor cu zbor redus. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, pot fi prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel rezistent la rugină/acid/calor și oțel turnat: bine adaptate.
Fontă: bine adaptate
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Sticlă/metal dur: bine adaptate

Material:

Oțel inoxidabil
Aluminiu
aluminiu

Adaptat pentru:

Debavurare: adecvată
Rectificare fină: bine adaptată
Polizare: bine adaptată
Frezare: -
Gravare: -
șlefuire: -
Șlefuirea sudurilor în colț: bine adaptată
Îndepărtarea vopselei: bine adaptată
Prelucrare de precizie: -
Curățare: bine adaptată
Finisare satinată: -
Rectificare de degroșare: -

Notă:

Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă
Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită polizării reci și a scânteilor cu zbor redus
Prelucrați rapid suprafețe largi
Taie în mod eficient chiar și materiale mai dure
Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate