Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Precizie dimensională perfectă: se potrivește optim în mașina de antrenare - Aprobat și pentru industria aerospațială datorită șlefuirii reci și a scânteilor mici - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Taie eficient și materiale mai dure - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Siguranță ridicată datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt tăiate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Duritate: HP - dur
Dimensiunea grăuntelui: 240
Ambalajul produsului: Pungă
Lungimea tijei: 30 mm
Abraziv: SiC verde
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 20 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Tipul de instrument: Pini de lustruire
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 3 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 16 mm
Diametrul sculei: 8 mm
Avantaj:
Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Sticlă/metal dur: bine adaptat
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Aluminiu
Fontă
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Curățați: foarte potrivit
Măcinare fină: bine adaptată
Lustruire: bine adaptat
Debavurare: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și scânteilor reduse
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate