Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - O muncă de durată: Durată de viață îmbunătățită datorită lipirii optimizate a granulelor abrazive - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Rezultate bune la suprafață sunt obținute într-un timp scurt - Taie eficient și materiale mai dure - Nu se înfundă învelișul abraziv datorită dispersiei deschise a granulelor - Calitate testată: Siguranță ridicată datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Cu granulația compactă, multe particule abrazive mici sunt legate între ele pentru a forma un aglomerat mare, astfel încât granulele abrazive rămân ancorate în sculă mai mult timp, iar scula nu se înfundă: obțineți mai repede rezultatul dorit la suprafață. - Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu asigură o durată lungă de viață pentru această unealtă. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.
Caracteristică:
Forma sculei: Disc
Duritate: SHP - foarte dur
Mărimea boabelor: 120
Ambalajul produsului: Pungă
Abraziv: EKW CG (granulație compactă)
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 63 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Tip de instrument: Discuri de lustruit
Suport de scule: alezaj
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 6 mm
Diametrul sculei: 80 mm
Avantaj:
Cu granulația compactă, mai multe particule abrazive mici sunt legate între ele pentru a forma un aglomerat mare, astfel încât granulele abrazive rămân ancorate în sculă mai mult timp, iar scula nu se înfundă: obțineți mai repede rezultatul dorit la suprafață.
Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu de înaltă calitate asigură o durată de viață lungă a acestei unelte. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Material:
Oțel
oțel inoxidabil
Aluminiu
Fontă
Adaptat pentru:
Debavurare: potrivit
Măcinare fină: bine adaptată
Îndepărtarea lacului: adecvat
Lustruire: foarte potrivit
Curățenie: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Lustruire: bine adaptat
Prelucrare de precizie: -
Curățați: foarte potrivit
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
O muncă de durată: Durată de viață îmbunătățită datorită lipirii optimizate a granulelor abrazive
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Rezultatele bune ale suprafeței sunt obținute într-un timp scurt
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Nu se înfundă stratul abraziv datorită dispersiei deschise a granulelor
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate