Disc de șlefuit compact LUKAS PG EASY ∅ 230 mm Granulație violet CER 36 plat

Cod articol: A27612300361547
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A27612300361547
EAN / GTIN 4027497222803
Număr producător A27612300361547

Descriere

Descriere:

  • Granul purpuriu PG Easy este un disc abraziv agresiv cu o durată de viață impresionantă, special dezvoltat pentru aplicații grele.
  • Discul compact de șlefuit atinge rate impresionante de îndepărtare a materialului chiar și cu puțin efort, în special pe oțel, dar și pe oțel inoxidabil.
  • Patrul de suport integrat, întărit cu fibră de sticlă, asigură o stabilitate și o durabilitate ridicată, fiind în același timp confortabil de utilizat: Sincronizarea și agresivitatea au fost sporite.
  • Designul inovator al sculei PG permite o uzură uniformă, fără supraîncălzire, fragilizare sau așchiere, iar zona de decalaj adânc permite lucrul în plan.
  • Geometria specială a sculei de șlefuire compactă EASY permite atingerea zonelor greu accesibile și, prin urmare, oferă mai multe opțiuni de aplicare decât o sculă convențională.
  • Discul PG Easy este de patru ori mai rapid și deosebit de robust în comparație cu discurile de șlefuire convenționale.
  • Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată oferă multe avantaje: Mai puțină uzură, o aderență optimizată a granulelor, o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule.
  • Un bonus suplimentar este efectul de autoascuțire oferit de granulele ceramice, care permite o șlefuire agresivă și rece cu o presiune de contact redusă.
  • Particulele ceramice se rup în timpul utilizării, făcând loc pentru altele noi cu muchii de tăiere ascuțite.
  • Această unealtă cu aplicabilitate universală atinge, prin urmare, rate de îndepărtare extrem de ridicate și o durată de viață remarcabilă pe întreaga durată de viață, fără prea mult efort.
  • Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, solzii și acoperiri dure, aliajele de titan și cusăturile de sudură ale blindajelor nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt.
.

Caracteristică:

  • Forma sculei: Disc
  • Granulația: 36
  • n max: 6600 (1 rpm)
  • Ambalarea produsului: Cutie de carton
  • Design cu disc sablat: PG EASY - seria IQ
  • Materiale abrazive: Cer (boabe ceramice)
  • Standard de siguranță: OSA
  • V max: 80 m/s.
  • Etichetarea ambalajului: LUKAS-ERZETT
  • Mandrină de scule: Orificiu
  • Dimensiune mandrină de scule: 22,23 mm
  • Diametrul sculei: 230 mm
  • Forma discului de măcinare: plat

Avantaj:

  • Un instrument în loc de două: Elimină necesitatea de a schimba între roata de șlefuire cu fibre și roata de degroșare.
  • Disponibil în șase dimensiuni
  • Uzura uniformă fără supraîncălzire, îmbrăcare sau rupere
  • Granule ceramice inovatoare: Ascuțită până la capăt
  • Cele mai mari valori de demontare cu forță redusă

Aplicaţie:

  • Oţel şi oţel turnat: foarte potrivit
  • Oțeluri aliate/călite: foarte potrivit
  • Oţeluri pentru scule: foarte potrivit
  • Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: foarte potrivit
  • Titan și aliaje de nichel: foarte potrivit

Material:

  • Oțel inoxidabil
  • Oţel
  • Aluminiu
  • Titan
  • Cast

Adaptat pentru:

  • Mustrare: foarte potrivit
  • Debavurare: foarte potrivit
  • Curățare fontă: recomandat
  • Prelucrarea cusăturii de sudură: foarte potrivit
  • Degroșare: foarte potrivit

Notă:

  • Multifuncțional agresiv – fibră de sticlă ranforsată pentru performanță maximă