LUKAS V2 Power disc lamelar universal lamelar lamelar LUKAS V2 Power Ø 178 mm zirconia alumina granulație 60 / plat

Cod articol: A27441780601465
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A27441780601465
EAN / GTIN 4027497409266
Număr producător A27441780601465

Descriere

Descriere:

Valorile dumneavoastră adăugate: - Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei - Durată de viață maximă datorită stratului abraziv multistrat - Rentabilitate datorită utilizării optime a întregului strat abraziv datorită clapetelor cu formă specială - Efect de autoascuțire: Îndepărtare mare a materialului, în special pe oțel inoxidabil - Siguranță ridicată: Nu se rup fibrele de sticlă foarte rezistente - Strat abraziv mereu proaspăt în uz: Uzura expune lamelele dedesubt - Mai multe granule abrazive în zona exterioară pentru o viteză mare de șlefuire - Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate datorită lipirii speciale cu rășină - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Material de suport elastic: Puține vibrații în timpul lucrului - Mai multă putere, viteză de lucru mai mare și rezultate de suprafață mai bune decât cu o roată de șlefuit - Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii - Taie eficient și materiale mai dure - Un suport din țesătură de sticlă susține rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale - Mai puține vibrații - o muncă mai confortabilă - Fabricat cu cel mai bine vândut suport - Poate fi utilizat în mod ideal și pentru prelucrarea cusăturilor de sudură - Achiziționare ieftină - Mai multă siguranță datorită lipirii optimizate a lamelor - Utilizare excelentă a granulelor abrazive datorită unei aranjamente plate pentru o durată de viață lungă - Mai silențios: 50 % mai puțin zgomot decât cu discurile de polizare obișnuite - Inovație în materie de unelte: disponibilă numai la LUKAS - Poate fi utilizată universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm - Calitate testată: nivel ridicat de siguranță prin testarea regulată Avantajele dumneavoastră: - Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă. - Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus stratul proaspăt abraziv al clapetelor de dedesubt. În acest fel, unealta atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului. - Poziția plană a lamelor de seceră lipite în mod optim nu numai că permite o siguranță sporită a muncii, ci și limitează uzura sculei. Granulația abrazivă aderă deosebit de ferm la suportul său și este utilizată în mod optim. Există un număr deosebit de mare de granule abrazive în zona exterioară a sculei, ceea ce duce la o îndepărtare deosebit de mare a materialului pe minut. Este garantată o îndepărtare excelentă a stocurilor. - Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această sculă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți. - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă atinge rate ridicate de îndepărtare a materialului și o durată lungă de viață, în special pe materiale dure și rezistente, cum ar fi oțelul inoxidabil.

Caracteristică:

Forma sculei: dreaptă
Mărimea boabelor: 60
n max.: 8500 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Tip de disc abraziv: V2 Power - seria iQ
Abraziv: ZK (alumină de zirconiu)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 178 mm

Avantaj:

Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă.
Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă de pe clapele de jos. În acest fel, scula atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului.
Poziția plană a lamelor de seceră lipite în mod optim nu numai că sporește siguranța muncii, dar limitează și uzura sculelor. Granulația abrazivă aderă deosebit de ferm la suportul său și este utilizată în mod optim. Există un număr deosebit de mare de granule abrazive în zona exterioară a sculei, ceea ce duce la o îndepărtare deosebit de mare a materialului pe minut. Este garantată o îndepărtare excelentă a stocurilor.
Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.
Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Plastic / lemn / cauciuc: potrivit

Material:

oțel inoxidabil
Oțel
plastic și lemn
Aluminiu

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Ascuțire: adecvată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Rectificare aspră: bine adaptată

Notă:

Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei
Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat
Eficiență din punct de vedere al costurilor datorită utilizării optime a întregului strat abraziv datorită clapetelor cu formă specială
Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
Siguranță ridicată: nu se rupe fibra de sticlă foarte rezistentă la tracțiune
Strat abraziv mereu proaspăt în uzură: uzura expune lamelele subiacente
Mai multe granule abrazive în zona exterioară pentru o viteză mare de șlefuire
Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Material suport elastic: vibrații reduse în timpul lucrului