Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Îndepărtare mare și rapidă a materialului, în special pe suprafețe călite, calcar, acoperiri dure și suduri de armură - Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei - Durată de viață maximă datorită stratului abraziv multistrat - Rentabilitate datorită utilizării optime a întregului strat abraziv datorită lamelor cu formă specială - Taie eficient chiar și cele mai dure materiale - Siguranță ridicată: Fără rupere a fibrelor de sticlă foarte rezistente - Strat abraziv mereu proaspăt în utilizare: uzura expune fâșiile subiacente - Mai mult granule abrazive în zona exterioară pentru o viteză mare de șlefuire - Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate datorită lipirii speciale cu rășină - Duritate și ascuțime maximă pentru o durată de viață impresionantă - Material suport elastic: Puține vibrații în timpul lucrului - Mai multă putere, viteză de lucru mai mare și rezultate de suprafață mai bune decât cu un disc de șlefuit - Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii - Durată de viață lungă - Un suport din țesătură de sticlă susține rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale - Mai puține vibrații - mai mult mai plăcută pentru lucru - Aplicabilă universal - Fabricată cu cel mai bine vândut suport - Poate fi utilizată ideal și pentru prelucrarea rosturilor de sudură - Finisare mai rapidă datorită ratei maxime de îndepărtare a materialului - Achiziționare ieftină - Siguranță mai mare datorită lipirii optimizate a lamelor - Poate fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp - Fără vitrificare a grăuntelui abraziv - Utilizare excelentă a grăuntelui abraziv datorită unui aranjament plat pentru o durată lungă de viață - Mai silențioasă: 50 % mai puțin zgomot decât cu discurile de polizare obișnuite - Inovație în materie de unelte: disponibilă numai la LUKAS - Poate fi utilizată universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm - Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan, precum și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt. - Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă. - Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus stratul proaspăt abraziv al clapetelor de dedesubt. În acest fel, unealta atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului. - Poziția plană a lamelor de seceră lipite în mod optim nu numai că permite o siguranță sporită a muncii, ci și limitează uzura sculei. Granulația abrazivă aderă deosebit de ferm la suportul său și este utilizată în mod optim. Zona exterioară a sculei conține un număr deosebit de mare de granule abrazive, ceea ce duce la o îndepărtare deosebit de mare a materialului pe minut. Este garantată o îndepărtare excelentă a stocurilor. - Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți. Poziția plană a lamelor de seceră lipite în mod optim nu numai că permite o siguranță sporită a muncii, ci și limitează uzura sculei. Granulația abrazivă aderă deosebit de ferm la suportul său și este utilizată în mod optim. Există un număr deosebit de mare de granule abrazive în zona exterioară a sculei, ceea ce duce la o îndepărtare deosebit de mare a materialului pe minut. Este garantată o îndepărtare excelentă a stocurilor.
Caracteristică:
Forma sculei: dreaptă
Mărimea boabelor: 60
n max.: 8500 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Tip de disc abraziv: V2 Power - seria iQ
Abraziv: CER (Granulație ceramică)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 178 mm
Avantaj:
Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt.
Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă.
Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă de pe clapele de jos. În acest fel, scula atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului.
Poziția plană a lamelor de seceră lipite în mod optim nu numai că sporește siguranța muncii, dar limitează și uzura sculelor. Granulația abrazivă aderă deosebit de ferm la suportul său și este utilizată în mod optim. Există un număr deosebit de mare de granule abrazive în zona exterioară a sculei, ceea ce duce la o îndepărtare deosebit de mare a materialului pe minut. Este garantată o îndepărtare excelentă a stocurilor.
Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Plastic / lemn / cauciuc: potrivit
Material:
oțel inoxidabil
Titan
Oțel
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Rectificare aspră: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Ascuțire: adecvată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Notă:
Îndepărtare mare și rapidă a materialului, în special pe suprafețe călite, solzi, acoperiri dure și suduri de armură.
Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei
Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat
Eficiență din punct de vedere al costurilor datorită utilizării optime a întregului strat abraziv datorită clapetelor cu formă specială
Taie eficient chiar și cele mai dure materiale
Siguranță ridicată: nu se rupe fibra de sticlă foarte rezistentă la tracțiune
Strat abraziv mereu proaspăt în uzură: uzura expune lamelele subiacente
Mai multe granule abrazive în zona exterioară pentru o viteză mare de șlefuire
Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină
Cea mai mare duritate și ascuțime pentru o durată de viață impresionantă