Disc compact de șlefuit LUKAS U-Edge Pro ∅ 125 mm zirconiu aluminiu granulație 80 plat

Cod articol: A27401250802071
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol A27401250802071
EAN / GTIN 4027497236596
Număr producător A27401250802071

Descriere

Descriere:

  • Scoasa inovatoare ″U-Edge Pro″ pentru sudură de colț de colț de la LUKAS oferă o soluție revoluționară pentru șlefuirea precisă a sudurilor de colț.
  • Aceasta face superfluă utilizarea discurilor de degroșare și de șlefuire pentru prelucrarea rosturilor de sudură.
  • În contrast cu uneltele de șlefuire convenționale, suprafața de șlefuire nu este situată pe partea plană, ci pe marginea discului.
  • Forma specială în U a sculei permite lucrul pe suprafețe mici, precum și prelucrarea celor mai strâmte colțuri și muchii, pentru rezultate de șlefuire precise și precise, cu o durată de viață lungă a sculei.
  • Dacă este vorba de șlefuirea peste rosturile de sudură de colț, de șlefuirea în timpul sudării de corecție, de curățare, de decapare a vopselei sau de optimizare vizuală, suprafața radială de șlefuire de pe disc permite utilizarea pe aproape orice cordon de sudură.
  • Grație pânzei abrazive cu mai multe spirale, această unealtă patentată vă oferă întotdeauna rezultate consistente până la ultimul grăunte abraziv.
  • În plus, protecția integrată a marginilor previne deteriorarea piesei de prelucrat în timpul prelucrării cusăturilor de sudură.
.

Caracteristică:

  • Forma sculei: Disc
  • Granulația: 80
  • n max: 12200 (1 rpm)
  • Ambalarea produsului: Cutie de carton
  • Design cu disc sablat: Râșniță cu filet în formă de U-EDGE
  • Materiale abrazive: ZK (oxid de zirconiu)
  • Standard de siguranță: OSA
  • V max: 80 m/s.
  • Etichetarea ambalajului: LUKAS-ERZETT
  • Mandrină de scule: Orificiu
  • Dimensiune mandrină de scule: 22,23 mm
  • Diametrul sculei: 125 mm
  • Forma discului de măcinare: plat
  • Lățimea/lungimea/înălțimea sculei: 10 mm

Avantaj:

  • Prelucrarea de precizie a fiecărei suduri
  • Dezvoltare inovatoare, care elimină compromisurile aplicațiilor
  • Roata de degroșare nu este necesară
  • Pânză de șlefuit cu mai multe randuri
  • Protecția integrată a flancului previne deteriorarea uneltei

Aplicaţie:

  • Oţel şi oţel turnat: foarte potrivit
  • Oțeluri aliate/călite: foarte potrivit
  • Oţeluri pentru scule: foarte potrivit
  • Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: foarte potrivit
  • Aluminiu, magneziu și aliaje de cupru: foarte potrivit

Material:

  • Oțel inoxidabil
  • Oţel
  • Aluminiu
  • Titan

Adaptat pentru:

  • Cusătură de fileuri măcinare: foarte potrivit
  • Debavurare: foarte potrivit
  • Șlefuire fină: recomandat
  • Prelucrarea cusăturii de sudură: foarte potrivit
  • Degroșare: recomandat

Notă:

  • Măcinarea inovatoare a sudurilor de fileuri