LUKAS SLTs-flex disc lamelar universal cu clapetă lamelară Ø 100 mm zirconiu alumină granulație 80 plat / filet M10

Cod articol: A272910008018
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A272910008018
EAN / GTIN 4027497408368
Număr producător A272910008018

Descriere

Descriere:

Valorile dumneavoastră adăugate: - Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat - Fără decolorare albastră, ceea ce înseamnă mai puține retușuri - Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme - Efect de autoascuțire: Îndepărtare mare a materialului, în special pe oțel inoxidabil - Acoperire abrazivă mereu proaspătă în timpul utilizării: Uzura expune lamelurile subiacente - Finisare mai rapidă datorită îndepărtării maxime a materialului - Design flexibil: Nu există aproape deloc vibrații în timpul utilizării - Lucrează în siguranță chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de fixare - Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - nu există vitrificare a grăuntelui abraziv - Fabricat într-un mod ecologic, utilizând cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii - Taie eficient și materiale mai dure - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Economisiți timp: această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare. - Datorită acoperirii abrazive cu mai multe straturi, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus stratul proaspăt abraziv al clapetelor de dedesubt. În acest fel, unealta atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului. - Legătura de acoperire abrazivă a pânzei abrazive vă ușurează munca. Datorită șlefuirii la rece, decolorarea albastră și glazura sunt de domeniul trecutului. - Datorită materialului lor moale, clapele verticale ale acestei unelte permit o utilizare flexibilă chiar și pe piesele de lucru neuniforme. Acestea obțin un finisaj de suprafață excelent fără vibrații dăunătoare. - Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această sculă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți. - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă atinge rate ridicate de îndepărtare a materialului și o durată lungă de viață, în special pe materiale dure și rezistente, cum ar fi oțelul inoxidabil. -

Caracteristică:

Forma sculei: dreaptă
Mărimea boabelor: 80
n max.: 12100 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Versiunea discului abraziv: SLTS cu proiecție mare a discului
Abraziv: ZKS (alumină de zirconiu cu liant superior abraziv)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Filet interior
Dimensiunea suportului de scule: filet interior M10 mm
Diametrul sculei: 100 mm

Avantaj:

Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă de pe clapele de jos. În acest fel, scula atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului.
Legătura de acoperire abrazivă a granulelor abrazive vă ușurează munca. Datorită măcinării la rece, decolorarea albastră și vitrificarea sunt de domeniul trecutului.
Datorită materialului lor moale, lamele verticale ale acestei unelte permit o utilizare flexibilă chiar și pe piesele de lucru neuniforme. Acestea obțin un finisaj de suprafață excelent fără vibrații dăunătoare.
Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.
Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate

Material:

oțel inoxidabil
Oțel
Aluminiu

Adaptat pentru:

Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Rectificare aspră: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: potrivit
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -

Notă:

Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat
Fără decolorare albastră - mai puține retușuri
Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme
Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
Strat abraziv mereu proaspăt în uzură: uzura expune lamelele subiacente
Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a stocurilor
Construcție flexibilă: aproape nici o vibrație în timpul utilizării
Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere