Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Fără decolorare albastră, ceea ce înseamnă mai puține retușuri - Efect de autoascuțire: îndepărtare mare a materialului, în special pe oțel inoxidabil - Finisare mai rapidă datorită îndepărtării maxime a materialului - Duritate și ascuțire ridicate pentru o durată de viață lungă - Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - fără vitrificare a granulelor abrazive - Taie eficient și materiale mai dure - Poate fi utilizat universal pe polizoare unghiulare standard datorită găurii de 22,23 mm - Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Legătura de acoperire abrazivă a căptușelii abrazive vă ușurează munca. Datorită șlefuirii la rece, decolorarea albastră și glazura sunt de domeniul trecutului. - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă atinge rate ridicate de îndepărtare a materialului și o durată lungă de viață, în special pe materiale dure și rezistente, cum ar fi oțelul inoxidabil.
Caracteristică:
Forma sculei: dreaptă
Mărimea boabelor: 80
n max.: 13300 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Designul discului abraziv: SLTZ cu aditivi abrazivi
Abraziv: ZKS (alumină de zirconiu cu liant superior abraziv)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 115 mm
Avantaj:
Legătura de acoperire abrazivă a granulelor abrazive vă ușurează munca. Datorită măcinării la rece, decolorarea albastră și vitrificarea sunt de domeniul trecutului.
Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.
Aplicaţie:
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Fontă
Titan
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Degroșare: foarte potrivit
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Ascuțire: adecvată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Rectificare aspră: bine adaptată
Notă:
Fără decolorare albastră - mai puține retușuri
Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a stocurilor
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - nu se vitrifică granulația abrazivă
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate