LUKAS SLTR disc lamelar universal cu clapetă lamelară Ø 125 mm ceramică granulație 60 / bombat

Cod articol: A27231250601544
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A27231250601544
EAN / GTIN 4027497113125
Număr producător A27231250601544
L-Număr L51300 6

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Îndepărtare mare și rapidă a materialului, în special pe suprafețe călite, calcar, acoperiri dure și suduri de armură - Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei - Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat - Taie eficient chiar și cele mai dure materiale - Siguranță ridicată: nu se rup fibrele de sticlă foarte rezistente - Întotdeauna se utilizează o acoperire abrazivă proaspătă: Uzura expune clapele subiacente - Cu clape dreptunghiulare pentru un raport preț/performanță foarte bun - Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate datorită lipirii speciale cu rășină - Duritate și ascuțime maxime pentru o durată de viață impresionantă - Material suport elastic: Vibrații reduse în timpul lucrului - Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii - Durată de viață lungă - Un suport din țesătură de sticlă susține un rezultat excelent al suprafeței datorită flexibilității sale - Aplicabil universal - Fabricat cu cel mai bine vândut suport - Finisat mai rapid datorită celei mai mari rate de îndepărtare a materialului - Achiziționare ieftină - Poate fi folosit pentru o perioadă lungă de timp - Nu există vitrificare a granulelor abrazive - Poate fi folosit universal pe polizoare unghiulare standard datorită găurii de 22,23 mm - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan, precum și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt. - Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă. - Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus stratul proaspăt abraziv al clapetelor de dedesubt. În acest fel, unealta atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului. - Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această sculă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.

Caracteristică:

Forma sculei: oblică
Mărimea boabelor: 60
n max.: 12200 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Versiunea discului abraziv: SLTR cu suport de pânză de sticlă curbată
Abraziv: CER (Granulație ceramică)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 125 mm

Avantaj:

Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt.
Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă.
Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă de pe clapele de jos. În acest fel, scula atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului.
Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Plastic / lemn / cauciuc: potrivit

Material:

oțel inoxidabil
Oțel
Fontă
Titan

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Ascuțire: adecvată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Rectificare aspră: bine adaptată

Notă:

Îndepărtare mare și rapidă a materialului, în special pe suprafețe călite, solzi, acoperiri dure și suduri de armură.
Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei
Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat
Taie eficient chiar și cele mai dure materiale
Siguranță ridicată: nu se rupe fibra de sticlă foarte rezistentă la tracțiune
Strat abraziv mereu proaspăt în uzură: uzura expune lamelele subiacente
Cu clapete dreptunghiulare pentru un raport preț/performanță foarte bun
Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină
Cea mai mare duritate și ascuțime pentru o durată de viață impresionantă
Material suport elastic: vibrații reduse în timpul lucrului