Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Îndepărtare mare și rapidă a materialului, în special pe suprafețe călite, calcar, acoperiri dure și suduri de armură - Fără rupere a sculei datorită plăcii de suport din oțel robust - Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat - Rentabilitate datorită utilizării optime a întregii acoperiri abrazive datorită lamelor cu formă specială - Taie eficient chiar și cele mai dure materiale - Fără decolorare albastră datorită disipării optimizate a căldurii: mai puține retușuri necesare - Întotdeauna este folosită o acoperire abrazivă proaspătă: Uzura expune lamelele subiacente - Mai mult granule abrazive în zona exterioară pentru o viteză mare de șlefuire - Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate datorită lipirii speciale cu rășină - Duritate și ascuțime maxime pentru o durată de viață impresionantă - Ideal și pentru utilizarea robotică - Mai multă putere, Viteză de lucru mai mare și rezultate de suprafață mai bune decât cu o roată de șlefuit - Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii - Durată de viață lungă - Mai puține vibrații - lucru mai confortabil - Aplicabil universal - Poate fi utilizat în mod ideal și pentru prelucrarea cusăturilor de sudură - Finisat mai rapid datorită celei mai mari rate de îndepărtare a materialului - Exclusiv de la LUKAS - Mai multă siguranță datorită lipirii optimizate a lamelor - Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - Fără vitrificare a grăuntelui abraziv - Utilizare excelentă a grăuntelui abraziv datorită unui aranjament plat pentru o durată de viață lungă - Mai silențios: 50 % mai puțin zgomot decât cu discurile de polizare obișnuite - Inovație în materie de unelte: disponibilă numai la LUKAS - Poate fi utilizată universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm - Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan, precum și sudurile de blindaj nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt. - Placa de susținere din oțel a sculei este disponibilă exclusiv de la LUKAS. Suportul stabil și robust oferă o siguranță maximă (nu se rupe) și poate fi astfel utilizat și în aplicații robotice. Disiparea bună a căldurii asigură, de asemenea, o rectificare la rece și face necesară o retușare redusă. - Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Când clapele superioare se uzează, stratul abraziv proaspăt al clapetelor de dedesubt este expus. În acest fel, unealta atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului. - Poziția plană a lamelor de seceră lipite în mod optim nu numai că permite o siguranță sporită a muncii, ci și limitează uzura sculei. Granulația abrazivă aderă deosebit de ferm la suportul său și este utilizată în mod optim. Există un număr deosebit de mare de granule abrazive în zona exterioară a sculei, ceea ce duce la o îndepărtare deosebit de mare a materialului pe minut. Este garantată o îndepărtare excelentă a stocurilor. - Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți. Placa de susținere din oțel a sculei este disponibilă exclusiv de la LUKAS. Suportul stabil și robust oferă o siguranță maximă (nu se rupe) și, prin urmare, poate fi utilizat și în aplicații robotice. Disiparea bună a căldurii asigură, de asemenea, o rectificare la rece și face necesară o retușare redusă.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Mărimea boabelor: 60
n max.: 12200 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Designul discului cu clapeta abrazivă: SLTT - seria iQ
Abraziv: CER (Granulație ceramică)
Standard de siguranță: EN 1083-2
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 125 mm
Avantaj:
Placa de susținere din oțel a sculei este disponibilă exclusiv de la LUKAS. Suportul stabil și robust oferă siguranță maximă (fără rupere) și, prin urmare, poate fi utilizat și în utilizarea robotului. Disiparea bună a căldurii asigură, de asemenea, o măcinare rece și necesită puțină refacere.
Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt.
Placa de susținere din oțel a sculei este disponibilă exclusiv de la LUKAS. Suportul stabil și robust oferă o siguranță maximă (nu se rupe) și, prin urmare, poate fi utilizat și în aplicații robotice. Disiparea bună a căldurii asigură, de asemenea, o rectificare la rece și face necesară o retușare redusă.
Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă de pe clapele de jos. În acest fel, scula atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului.
Poziția plană a lamelor de seceră lipite în mod optim nu numai că sporește siguranța muncii, dar limitează și uzura sculelor. Granulația abrazivă aderă deosebit de ferm la suportul său și este utilizată în mod optim. Există un număr deosebit de mare de granule abrazive în zona exterioară a sculei, ceea ce duce la o îndepărtare deosebit de mare a materialului pe minut. Este garantată o îndepărtare excelentă a stocurilor.
Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Plastic / lemn / cauciuc: potrivit
Material:
oțel inoxidabil
Titan
Oțel
Adaptat pentru:
Degroșare: foarte potrivit
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Rectificare aspră: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Ascuțire: adecvată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Notă:
Îndepărtare mare și rapidă a materialului, în special pe suprafețe călite, solzi, acoperiri dure și suduri de armură.
Fără rupere a sculei datorită plăcii de sprijin din oțel robust
Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat
Eficiență din punct de vedere al costurilor datorită utilizării optime a întregului strat abraziv datorită clapetelor cu formă specială
Taie eficient chiar și cele mai dure materiale
Fără decolorare albastră datorită disipării optimizate a căldurii: Mai puține retușuri necesare
Strat abraziv mereu proaspăt în uzură: uzura expune lamelele subiacente
Mai multe granule abrazive în zona exterioară pentru o viteză mare de șlefuire
Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină
Cea mai mare duritate și ascuțime pentru o durată de viață impresionantă