LUKAS SLTR disc lamelar universal cu lamelă Ø 125 mm zirconiu alumină granulație 40 / bombat

Cod articol: A27181250401406
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de şlefuire în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A27181250401406
    EAN / GTIN 4027497026449
    Număr producător A27181250401406
    L-Număr L50420 19

    Descriere

    Descriere:

    Valorile dumneavoastră adăugate: - Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei - Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat - Efect de autoascuțire: îndepărtare mare a materialului, în special pe oțel inoxidabil - Siguranță ridicată: fără rupere a fibrelor de sticlă foarte rezistente - Acoperire abrazivă mereu proaspătă în timpul utilizării: uzura expune lamelele subiacente - Cu lamele dreptunghiulare pentru un raport preț/performanță foarte bun - Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate datorită lipirii speciale cu rășină - Duritate și ascuțire ridicate pentru o durată de viață lungă - Material de suport elastic: Vibrații reduse în timpul lucrului - Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii - Ascute eficient și materiale mai dure - Un suport din țesătură de sticlă susține un rezultat excelent al suprafeței datorită flexibilității sale - Fabricat cu cel mai bine vândut suport - Achiziționarea este ieftină - Poate fi utilizat universal pe polizoare unghiulare standard datorită găurii de 22,23 mm - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă. - Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus stratul proaspăt abraziv al clapetelor de dedesubt. În acest fel, unealta atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului. - Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți. - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă atinge rate ridicate de îndepărtare a materialului și o durată lungă de viață, în special pe materiale dure și rezistente, cum ar fi oțelul inoxidabil.

    Caracteristică:

    Forma sculei: oblică
    Mărimea boabelor: 40
    n max.: 12200 (1/min)
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Versiunea discului abraziv: SLTR cu suport de pânză de sticlă curbată
    Abraziv: ZK (alumină de zirconiu)
    Standard de siguranță: EN 13743
    V max. : 80 m/s
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: alezaj
    Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
    Diametrul sculei: 125 mm

    Avantaj:

    Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă.
    Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă de pe clapele de jos. În acest fel, scula atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului.
    Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.
    Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
    Oțeluri pentru scule: bine adaptate
    Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
    Fontă: bine adaptat
    Titan și aliaje de nichel: bine adaptate

    Material:

    oțel inoxidabil
    Oțel
    Fontă

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: bine adaptat
    Debavurare: bine adaptat
    Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
    Ascuțire: adecvată
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Rectificare aspră: bine adaptată

    Notă:

    Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei
    Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat
    Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
    Siguranță ridicată: nu se rupe fibra de sticlă foarte rezistentă la tracțiune
    Strat abraziv mereu proaspăt în uzură: uzura expune lamelele subiacente
    Cu clapete dreptunghiulare pentru un raport preț/performanță foarte bun
    Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină
    Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
    Material suport elastic: vibrații reduse în timpul lucrului
    Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii