Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei - Durată de viață maximă datorită stratului multistrat de acoperire abrazivă - Efect de autoascuțire: Îndepărtare mare a materialului, în special pe oțel inoxidabil - Siguranță ridicată: Nu se rup fibrele de sticlă foarte rezistente - Strat de acoperire abrazivă mereu proaspăt în timpul utilizării: Uzura expune lamelele subiacente - Cu lame dreptunghiulare pentru un raport preț/performanță foarte bun - Lucru sigur chiar și la viteze și temperaturi de strunjire ridicate datorită lipirii speciale cu rășină - Duritate și ascuțire ridicate pentru o durată de viață lungă - Material de suport elastic: Vibrații reduse în timpul lucrului - Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii - Prelucrează eficient chiar și materiale mai dure - Un suport din țesătură de sticlă susține un rezultat excelent al suprafeței datorită flexibilității sale - Fabricat cu cel mai bine vândut suport - Achiziționare ieftină - Poate fi utilizat universal pe polizoare unghiulare standard datorită găurii de 22,23 mm - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă. - Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus stratul proaspăt abraziv al clapetelor de dedesubt. În acest fel, unealta atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului. - Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți. - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu o duritate și o ascuțime ridicată a granulelor abrazive, această sculă atinge rate ridicate de îndepărtare a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.
Caracteristică:
Forma sculei: oblică
Mărimea boabelor: 40
n max.: 13300 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Versiunea discului abraziv: SLTR cu suport de pânză de sticlă curbată
Abraziv: ZK (alumină de zirconiu)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 115 mm
Avantaj:
Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă.
Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă de pe clapele de jos. În acest fel, scula atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului.
Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.
Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Fontă
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Ascuțire: adecvată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Rectificare aspră: bine adaptată
Notă:
Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei
Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat
Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
Siguranță ridicată: nu se rupe fibra de sticlă foarte rezistentă la tracțiune
Strat abraziv mereu proaspăt în uzură: uzura expune lamelele subiacente
Cu clapete dreptunghiulare pentru un raport preț/performanță foarte bun
Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Material suport elastic: vibrații reduse în timpul lucrului
Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii