Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei - Utilizare excelentă a granulelor abrazive datorită unei dispuneri optimizate pentru o durată de viață lungă - Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită șlefuirii reci și a scânteilor reduse - Siguranță ridicată: nu se rup fibrele de sticlă foarte rezistente - Lucru sigur chiar și la viteze și temperaturi de strunjire ridicate datorită lipirii speciale cu rășină - Prelucrează eficient chiar și materiale mai dure - Material de suport elastic: Puține vibrații în timpul lucrului - Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii - Un suport din țesătură de sticlă susține un rezultat excelent al suprafeței datorită flexibilității sale - Fabricat cu cel mai bine vândut suport - Achiziționare ieftină - Poate fi utilizat universal pe polizoare unghiulare standard datorită găurii de 22,23 mm Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt tăiate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă. - Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă. - Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. De exemplu, se reduce uzura și se optimizează aderența granulelor. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule. - Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Ambalajul produsului: cutie de carton
Tip de disc abraziv: SLTP - Disc de lustruire
Abraziv: SiC întunecat
V max. : 50 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 115 mm
Avantaj:
Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.
Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă.
Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. Uzura este redusă, iar aderența granulelor este optimizată. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule.
Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Aluminiu
Fontă
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Îndepărtați vopseaua: foarte potrivit
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: potrivit
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Finisaj satinat: recomandat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei
Utilizare excelentă a granulelor abrazive datorită aranjamentului optimizat pentru o durată de viață lungă
Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și scânteilor reduse
Siguranță ridicată: nu se rupe fibra de sticlă foarte rezistentă la tracțiune
Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Material suport elastic: vibrații reduse în timpul lucrului
Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii
Un suport din țesătură de sticlă susține un rezultat de suprafață excelent datorită flexibilității sale.