LUKAS SLTK disc lamelar universal cu lamelă Ø 125 mm zirconiu alumina granulație 60 / drept

Cod articol: A27111250601623
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A27111250601623
EAN / GTIN 4027497549146
Număr producător A27111250601623

Descriere

Descriere:

Valorile dumneavoastră adăugate: - Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei - Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat - Efect de autoascuțire: Îndepărtare mare a materialului, în special pe oțel inoxidabil - Fantele de răcire previn decolorarea albastră: Acest lucru înseamnă mai puține retușuri și asigură un rezultat bun al suprafeței - Înveliș abraziv mereu proaspăt în uzură: uzura expune lamelele subiacente - Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Fabricat într-un mod ecologic, folosind cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii - Taie eficient și materiale mai dure - Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Un suport din plastic ușor asigură o greutate redusă a sculei și o manevrare ușoară. Fantele de răcire integrate permit o rectificare la rece, ceea ce evită reprelucrarea din cauza decolorării albastre. - Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca la prima utilizare. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă a clapelor de dedesubt. În acest fel, unealta atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului. - Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această sculă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți. - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă atinge rate ridicate de îndepărtare a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.

Caracteristică:

Forma sculei: dreaptă
Mărimea boabelor: 60
n max.: 12200 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Designul discului abraziv: SLTK cu suport de plastic, drept
Abraziv: ZK (alumină de zirconiu)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 125 mm

Avantaj:

Un suport din plastic ușor asigură o greutate redusă a sculei și o manevrare ușoară. Fantele de răcire integrate permit o rectificare la rece, ceea ce evită reprelucrarea din cauza decolorării albastre.
Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă de pe clapele de jos. În acest fel, scula atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului.
Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.
Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate

Material:

oțel inoxidabil
Oțel
Fontă

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Rectificare aspră: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Ascuțire: adecvată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -

Notă:

Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei
Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat
Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
Fantele de răcire previn decolorarea albastră: Acest lucru înseamnă mai puține retușuri și asigură un rezultat bun al suprafeței.
Strat abraziv mereu proaspăt în uzură: uzura expune lamelele subiacente
Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm