Descriere:
Mănușa Classic Driver este o mănușă rezistentă, rezistentă la uzură, confecționată din piele de vacă de calitate superioară. Aceasta este o mănușă de lucru durabilă și de calitate, cu avantajul suplimentar al unui deget mare pentru un confort sporit.
Caracteristică:
- Manusi clasice de piele
- Degetul mare Keystone
- Rezistenta crescuta la abraziune si rupere
- Piele respirabila pentru climate calde
- Creșterea proprietăților de rezistență la puncție
- Piele durabila
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (2)
Material:
Material: Piele Integrala; Elastic;