Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Fabricat din materii prime regenerabile - Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat - Fără decolorare albastră înseamnă mai puține retușuri - Efect de autoascuțire: îndepărtare mare a materialului, în special pe oțel inoxidabil - Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei - Acoperire abrazivă mereu proaspătă în uz: Uzura expune lamelurile subiacente - Finisare mai rapidă datorită îndepărtării maxime a materialului - Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate datorită lipirii speciale cu rășină - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Disponibil exclusiv la LUKAS cu Nawaroflex - Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - Nu există vitrificare a granulelor abrazive - Fabricat într-un mod ecologic folosind cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii - Taie eficient și materiale mai dure - Datorită celor 22, alezaj de 23 mm pentru utilizare universală pe polizoare unghiulare disponibile în comerț - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță prin teste periodice Avantajele dumneavoastră: - Fabricat din materii prime regenerabile, Nawaroflex este disponibil numai la LUKAS. De asemenea, materialul ușor face ca instrumentul să fie ușor de manevrat. - Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă a clapelor de dedesubt. În acest fel, unealta atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului. - Legătura de acoperire abrazivă a pânzei abrazive vă ușurează munca. Datorită șlefuirii la rece, decolorarea albastră și glazura sunt de domeniul trecutului. - Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această sculă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți. - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu o duritate și o ascuțime ridicată a granulelor abrazive, această sculă atinge rate ridicate de îndepărtare a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.
Caracteristică:
Forma sculei: oblică
Mărimea boabelor: 40
n max.: 13300 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Tip de disc abraziv: SLTC - NAWAROFLEX® înclinat
Abraziv: ZKS (alumină de zirconiu cu liant superior abraziv)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 115 mm
Avantaj:
Fabricat din materii prime regenerabile, Nawaroflex este disponibil numai la LUKAS. De asemenea, materialul ușor face ca instrumentul să fie ușor de manevrat.
Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă de pe clapele de jos. În acest fel, scula atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului.
Legătura de acoperire abrazivă a granulelor abrazive vă ușurează munca. Datorită măcinării la rece, decolorarea albastră și vitrificarea sunt de domeniul trecutului.
Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.
Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.
Aplicaţie:
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Fontă
Adaptat pentru:
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtați vopseaua: foarte potrivit
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: potrivit
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Fabricat cu materii prime regenerabile
Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat
Fără decolorare albastră - mai puține retușuri
Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei
Strat abraziv mereu proaspăt în uzură: uzura expune lamelele subiacente
Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a stocurilor
Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Disponibil în exclusivitate de la LUKAS cu Nawaroflex