LUKAS ASVS - lână de curățare universală Ø125 mm pentru polizor unghiular

Cod articol: A270112500114
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A270112500114
EAN / GTIN 4027497025381
Număr producător A270112500114
L-Număr L50570 3

Descriere

Descriere:

Valorile dumneavoastră adăugate: - Pliculeț abraziv fabricat din materiale robuste pentru îndepărtarea maximă a materialului, în special la îndepărtarea acoperirilor - Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare standard datorită găurii de 22,23 mm Avantajele dumneavoastră: - Lână abrazivă fabricată din materiale robuste pentru cea mai mare îndepărtare a materialului fără înfundare, în special la îndepărtarea acoperirilor.

Caracteristică:

Forma sculei: plat
n max.: 9600 1/min
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: Lână de curățare
V max. : 63 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 13 mm
Diametrul sculei: 125 mm

Avantaj:

Lână abrazivă fabricată din materiale robuste pentru îndepărtarea maximă a materialului fără înfundare, în special la îndepărtarea acoperirilor.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: adecvat
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

Material:

plastic și lemn
Oțel

Adaptat pentru:

Periajul: bine adaptat
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Ascuțire: bine adaptat
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Lână abrazivă fabricată din materiale robuste pentru îndepărtarea maximă a materialului, în special la îndepărtarea acoperirilor
Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm