Descriere:
Valoarea adăugată a acestora: - Durabilitate deosebită datorită armăturii din fibră, poate fi utilizat și pe margini - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în scula electrică - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Această unealtă de lustruire cu aplicabilitate universală și deosebit de durabilă poate fi utilizată chiar și pe margini datorită unei întărituri din fibre. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Duritate: tare (P1 , P5)
Mărimea boabelor: 80
Ambalajul produsului: Pungă
Lungimea tijei: 30 mm
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 50 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 3 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 10 mm
Diametrul sculei: 6 mm
Avantaj:
Acest tampon de lustruire universal aplicabil și deosebit de durabil poate fi utilizat chiar și pe margini datorită unei întărituri din fibre.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
Oțel
oțel inoxidabil
Aluminiu
Fontă
Titan
Adaptat pentru:
Îndepărtați vopseaua: recomandat
Lustruire: bine adaptat
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Măcinare fină: bine adaptată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: adecvat
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Datorită armăturii din fibre, este deosebit de durabilă și poate fi utilizată și pe margini.
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate