Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în scula electrică - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Arborele din oțel de înaltă calitate al sculei se potrivește perfect în unitatea de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Duritate: moale (P2)
Dimensiunea grăuntelui: 280
Ambalajul produsului: Pungă
Lungimea tijei: 40 mm
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 16 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Diametrul sculei: 20 mm
Avantaj:
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Plastic / lemn / cauciuc: potrivit
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Aluminiu
Fontă
Titan
Adaptat pentru:
Măcinare fină: bine adaptată
Lustruire: bine adaptat
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: adecvat
Lustruire: foarte potrivit
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate