Suport de scule LUKAS GTHZ pentru discuri de pâslă Ø 115 mm cu filet M14

Cod articol: A25041151402
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc-suport

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A25041151402
    EAN / GTIN 4027497127696
    Număr producător A25041151402
    L-Număr L50260 278

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de strângere - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de strângere datorită filetului M14 integrat Avantajele dumneavoastră: - Economisiți timp: această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.

    Caracteristică:

    Sistem de răcire: fără ventilație
    n max.: 8300 (1/min)
    Ambalajul produsului: Pungă
    Standard de siguranță: fără
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: Filet interior
    Dimensiunea suportului de scule: filet interior M14 mm
    Diametrul sculei: 113 mm

    Avantaj:

    Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: -
    Foraj: -
    Periajul: -
    Debavurare: -
    Măcinare fină: -
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere
    Montaj rapid și ușor fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat