Suport de scule LUKAS GTK pentru discuri abrazive Ø 60 mm tijă 6 mm

Cod articol: A250306060001
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc-suport

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A250306060001
    EAN / GTIN 4027497023745
    Număr producător A250306060001

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în scula electrică - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește în mod optim în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

    Caracteristică:

    Forma sculei: plat
    Duritate: tare (80-90 Shore)
    n max.: 8000 (1/min)
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Lungimea tijei: 40 mm
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: tijă
    dimensiunea suportului de scule: 6 mm
    Diametrul sculei: 60 mm

    Avantaj:

    Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: -
    Foraj: -
    Periajul: -
    Debavurare: -
    Măcinare fină: -
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
    Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
    Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
    Fără acoperire cromată