Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - Lucrați rapid pe suprafețe largi Avantajele dumneavoastră: -
Caracteristică:
Forma uneltei: Roller
Duritate: moale (Vulkollan)
n max.: 2800 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 19 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 100 mm
Diametrul sculei: 100 mm
Avantaj:
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
Adaptat pentru:
Șanfrenare: -
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Suprafețele largi pot fi prelucrate rapid