Descriere:
Acest suport pentru capacele de șlefuire este utilizat pentru a ține (tensiona) capacele noastre de șlefuire cu o rolă de formă rotundă. Datorită fantei speciale a suportului benzile abrazive sunt fixate în siguranță chiar și la viteze mai mari și se mențin ferm pe suport. Arborele din oțel de înaltă calitate al suportului pentru capacul abraziv se potrivește perfect în mașina de acționare. Alunecările de strângere sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. Datorită stratului de zinc-nichel această unealtă nu ruginește. Capacele abrazive LUKAS sunt realizate din pânză abrazivă de înaltă calitate și sunt fabricate pentru a fi utilizate exclusiv pe suporturile de capace abrazive corespunzătoare. La LUKAS veți găsi un sortiment mare de scule diferite cu suporturi corespunzătoare pentru diferite aplicații.
Caracteristică:
Forma sculei: Rotund
Duritate: tare (80-90 Shore)
n max.: 45000 (1/min)
Ambalajul produsului: Cutie de carton
Lungimea tijei: 25 mm
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Tijă
Dimensiunea suportului de scule: 3.17 mm (1/8″) tijă mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 15 mm
Diametrul sculei: 10 mm
Avantaj:
Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de găurit. Alunecările de strângere sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Adaptat pentru:
Șanfrenare: -
Foraj: -
Periajul: -
debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
îndepărtarea lacului: -
lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de conducere
Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Fără ruperi periculoase ale arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată