LUKAS GTZY suport de scule pentru capace abrazive 10x15 mm tijă 3,17 mm// (1/8″)

Cod articol: A250001011
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Suport pentru capace de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A250001011
    EAN / GTIN 4027497022908
    Număr producător A250001011
    L-Număr L50250 561

    Descriere

    Descriere:

    Valorile dumneavoastră adăugate: - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește în mod optim în scula electrică - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește în mod optim în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

    Caracteristică:

    Forma sculei: Cilindru
    Duritate: tare (80-90 Shore)
    n max.: 45000 (1/min)
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Lungimea tijei: 25 mm
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: tijă
    Dimensiunea suportului de scule: 3,17 mm (1/8″) tijă mm
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 15 mm
    Diametrul sculei: 10 mm

    Avantaj:

    Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: -
    Foraj: -
    Periajul: -
    Debavurare: -
    Măcinare fină: -
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
    Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
    Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
    Fără acoperire cromată