Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Fără decolorare albastră, ceea ce înseamnă mai puține retușuri - Fabricat din materiale robuste pentru o durată de viață lungă, îndepărtare mare și lucru rapid - Efect de autoascuțire: îndepărtare mare a materialului, în special pe oțel inoxidabil - Finisare mai rapidă datorită îndepărtării maxime a materialului - Duritate și ascuțire ridicate pentru o durată de viață lungă - Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - fără vitrificare a granulelor abrazive - Taie eficient și materiale mai dure Avantajele dumneavoastră: - Legătura de acoperire abrazivă a granulelor abrazive vă ușurează munca. Datorită măcinării la rece, decolorarea albastră și vitrificarea sunt de domeniul trecutului. - Stabilitatea și robustețea caracterizează banda abrazivă cu suport. Acesta atinge rate ridicate de îndepărtare și o durată de viață bună și vă permite să lucrați rapid. - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu o duritate și o ascuțime ridicată a granulelor abrazive, această sculă atinge rate ridicate de îndepărtare a materialului și o durată lungă de viață, în special pe materiale dure și rezistente, cum ar fi oțelul inoxidabil.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Mărimea boabelor: 50
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: Z Power (alumină de zirconiu + strat abraziv)
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 30 mm
Diametrul sculei: 45 mm
Avantaj:
Legătura de acoperire abrazivă a granulelor abrazive vă ușurează munca. Datorită măcinării la rece, decolorarea albastră și vitrificarea sunt de domeniul trecutului.
Banda abrazivă cu căptușeală se caracterizează prin stabilitate și robustețe. Acesta atinge rate ridicate de îndepărtare și o durată de viață bună și vă permite să lucrați rapid.
Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.
Aplicaţie:
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Fontă
Titan
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Îndepărtarea lacului: adecvat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire aspră: potrivit
Notă:
Fără decolorare albastră - mai puține retușuri
Fabricat din materiale robuste pentru o durată de viață lungă, îndepărtare mare și lucru rapid
Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a stocurilor
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - nu se vitrifică granulația abrazivă
Taie eficient chiar și materiale mai dure