Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Durată lungă de viață datorită acoperirii abrazive laminate - Durată de viață bună pe diverse materiale, la rectificare grosieră și fină - Efect de autoascuțire: Întotdeauna noi straturi de granule abrazive ascuțite în timpul lucrului - Datorită formei conice, chiar și locurile greu accesibile pot fi perfect prelucrate - Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard Avantajele dumneavoastră: - Datorită designului său laminat, acest instrument oferă o durată de viață lungă. Stratul abraziv este multistrat, astfel încât, atunci când stratul exterior se uzează, este întotdeauna expus un nou strat abraziv. Prin urmare, nu este necesară schimbarea frecventă a sculelor. - Lucrul în zonele greu accesibile nu reprezintă o problemă datorită formei conice a acestei unelte. Datorită lipirii robuste, este garantată și o utilizare de lungă durată cu un grad ridicat de îndepărtare a materialului și o durată de viață lungă. - Corindonul utilizat în această unealtă impresionează prin durata de viață bună a uneltei pe oțel moale, la rectificarea brută și șlefuirea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma uneltei: Con
Mărimea boabelor: 50
n max.: 16000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
dimensiunea suportului de scule: 3 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 38 mm
Diametrul sculei: 16 mm
Avantaj:
Datorită designului său laminat, acest instrument oferă o durată de viață lungă. Stratul abraziv este multistrat, astfel încât, atunci când stratul exterior se uzează, este întotdeauna expus un nou strat abraziv. Prin urmare, nu este necesară schimbarea frecventă a sculelor.
Prelucrarea locurilor greu accesibile nu reprezintă o problemă datorită formei conice a acestei scule. Datorită lipirii robuste, este garantată și o utilizare de lungă durată cu un grad ridicat de îndepărtare a materialului și o durată de viață lungă.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Oțel
plastic și lemn
Fontă
Aluminiu
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Cusătură de fileuri măcinare: foarte potrivit
Îndepărtarea lacului: adecvat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: potrivit
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire aspră: potrivit
Notă:
Durată lungă de viață datorită stratului abraziv rulat
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Efectul de autoafilare: întotdeauna noi straturi de granulație abrazivă ascuțită în timpul lucrului
Datorită formei conice, chiar și locurile greu accesibile pot fi prelucrate perfect.
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard