Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Îndepărtare mare și rapidă, în special pe suprafețe călite, calcar, acoperiri dure și suduri de armură - Așchiază eficient chiar și cele mai dure materiale - Cea mai mare duritate și ascuțime pentru o durată de viață impresionantă - Durată de viață lungă - Poate fi utilizat universal - Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a materialului - Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - Nu vitrifică granulația abrazivă Avantajele dumneavoastră: - Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan, precum și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Mărimea boabelor: 60
n max.: 24000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: CER (Granulație ceramică)
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 38 mm
Diametrul sculei: 10 mm
dimensiunea suportului de scule: 3 mm
Avantaj:
Suprafețele călite, oțelurile rezistente la uzură, straturile de calcar și cele dure, aliajele de titan și sudurile blindate nu reprezintă o problemă și pot fi prelucrate într-un timp scurt.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Titan
Oțel
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Măcinare fină: potrivit
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Îndepărtare mare și rapidă a materialului, în special pe suprafețe călite, solzi, acoperiri dure și suduri de armură.
Taie eficient chiar și cele mai dure materiale
Cea mai mare duritate și ascuțime pentru o durată de viață impresionantă
Durată lungă de viață
Aplicabil la nivel universal
Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a stocurilor
Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - nu se vitrifică granulația abrazivă