Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Durată lungă de viață datorită acoperirii abrazive laminate - Îndepărtare mare și durată lungă de viață datorită unei legături robuste - Durată de viață bună pe diferite materiale, în rectificare grosieră și fină - Efect de autoascuțire: Întotdeauna straturi noi de granule abrazive ascuțite în timpul lucrului - Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard - Forma cilindrică permite utilizarea unei cantități mari de acoperire abrazivă în același timp pentru o muncă eficientă Avantajele dumneavoastră: - Datorită designului său laminat, acest instrument oferă o durată de viață lungă. Stratul abraziv este multistrat, astfel încât, atunci când stratul exterior se uzează, este întotdeauna expus un nou strat abraziv. Prin urmare, nu este necesară schimbarea frecventă a sculelor. - Forma cilindrică a acestei unelte face posibilă utilizarea simultană a mai multor straturi abrazive. Datorită lipirii robuste, este garantată și o utilizare de lungă durată cu un grad ridicat de îndepărtare a materialului și o durată de viață lungă. - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună pe oțelul moale, pentru șlefuirea brută și pentru șlefuirea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Mărimea boabelor: 80
n max.: 24000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
dimensiunea suportului de scule: 3 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 25 mm
Diametrul sculei: 6 mm
Avantaj:
Datorită designului său laminat, acest instrument oferă o durată de viață lungă. Stratul abraziv este multistrat, astfel încât, atunci când stratul exterior se uzează, este întotdeauna expus un nou strat abraziv. Prin urmare, nu este necesară schimbarea frecventă a sculelor.
Forma cilindrică a acestei unelte face posibilă utilizarea unei cantități mari de strat abraziv în același timp. Datorită lipirii robuste, este garantată și o utilizare de lungă durată cu un grad ridicat de îndepărtare a materialului și o durată de viață lungă.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Oțel
plastic și lemn
Fontă
Aluminiu
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: adecvat
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire aspră: potrivit
Notă:
Durată lungă de viață datorită stratului abraziv rulat
Îndepărtare ridicată și durată de viață lungă datorită unei legături robuste
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Efectul de autoafilare: întotdeauna noi straturi de granulație abrazivă ascuțită în timpul lucrului
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Forma cilindrică permite utilizarea unei cantități mari de material abraziv în același timp pentru o muncă eficientă.