LUKAS SBZY 1 manșon abraziv 22x20 mm carbură de siliciu granulație 60

Cod articol: A240202220060
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A240202220060
    EAN / GTIN 4027497022267
    Număr producător A240202220060
    L-Număr L50340 74

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Fabricat din materiale robuste pentru o durată de viață lungă, îndepărtare mare și lucru rapid - Efect de autoascuțire: îndepărtare mare, în special pe oțel inoxidabil - Duritate și ascuțire ridicate pentru o durată de viață lungă - Taie eficient și materiale mai dure Avantajele dumneavoastră: - Stabilitatea și robustețea caracterizează banda abrazivă cu căptușeală. Acesta atinge rate ridicate de îndepărtare a materialului și o durată de viață bună și vă permite să lucrați rapid. - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu o duritate și o ascuțime ridicată a granulelor abrazive, această sculă atinge rate ridicate de îndepărtare a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.

    Caracteristică:

    Forma sculei: Cilindru
    Mărimea boabelor: 60
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Abraziv: ZK (alumină de zirconiu)
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
    Diametrul sculei: 22 mm

    Avantaj:

    Banda abrazivă cu căptușeală se caracterizează prin stabilitate și robustețe. Acesta atinge rate ridicate de îndepărtare și o durată de viață bună și vă permite să lucrați rapid.
    Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
    Oțeluri pentru scule: bine adaptate
    Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
    Fontă: bine adaptat
    Titan și aliaje de nichel: bine adaptate

    Material:

    oțel inoxidabil
    Oțel
    Fontă

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: potrivit
    Debavurare: bine adaptat
    Măcinare fină: potrivit
    Îndepărtarea lacului: adecvat
    Șlefuire aspră: potrivit
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -

    Notă:

    Fabricat din materiale robuste pentru o durată de viață lungă, îndepărtare mare și lucru rapid
    Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
    Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
    Taie eficient chiar și materiale mai dure