LUKAS SBZY manșon abraziv 100x40 mm oxid de aluminiu granulație 40

Cod articol: A240010040040
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A240010040040
    EAN / GTIN 4027497022144
    Număr producător A240010040040
    L-Număr L50340 60

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Fabricată din materiale robuste pentru o durată de viață lungă, o îndepărtare mare a materialului și o funcționare rapidă - Durată de viață bună pe diverse materiale, în șlefuirea brută și fină - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard Avantajele dumneavoastră: - Stabilitatea și robustețea caracterizează banda de șlefuire cu suport. Acesta atinge rate ridicate de îndepărtare și o durată de viață bună și vă permite să lucrați rapid. - Corindonul utilizat în această unealtă are o durată de viață lungă pe oțel moale, pentru șlefuirea brută și șlefuirea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

    Caracteristică:

    Forma sculei: Cilindru
    Mărimea boabelor: 40
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Abraziv: NK (corindon normal)
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 40 mm
    Diametrul sculei: 100 mm

    Avantaj:

    Banda abrazivă cu căptușeală se caracterizează prin stabilitate și robustețe. Acesta atinge rate ridicate de îndepărtare și o durată de viață bună și vă permite să lucrați rapid.
    Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Oțeluri aliate/temperate: adecvate
    Oțeluri pentru scule: adecvate
    Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
    Fontă: bine adaptat
    Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
    Titan și aliaje de nichel: adecvate
    Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

    Material:

    Oțel
    plastic și lemn
    Fontă
    Aluminiu

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: potrivit
    Debavurare: bine adaptat
    Măcinare fină: potrivit
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: adecvat
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Șlefuire aspră: potrivit

    Notă:

    Fabricat din materiale robuste pentru o durată de viață lungă, îndepărtare mare și lucru rapid
    Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
    Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături