Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Fabricată din materiale robuste pentru o durată de viață lungă, o îndepărtare mare a materialului și o funcționare rapidă - Durată de viață bună pe diverse materiale, în șlefuirea brută și fină - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard Avantajele dumneavoastră: - Stabilitatea și robustețea caracterizează banda de șlefuire cu suport. Acesta atinge rate ridicate de îndepărtare și o durată de viață bună și vă permite să lucrați rapid. - Corindonul utilizat în această unealtă are o durată de viață lungă pe oțel moale, pentru șlefuirea brută și șlefuirea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Mărimea boabelor: 60
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 30 mm
Diametrul sculei: 75 mm
Avantaj:
Banda abrazivă cu căptușeală se caracterizează prin stabilitate și robustețe. Acesta atinge rate ridicate de îndepărtare și o durată de viață bună și vă permite să lucrați rapid.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Oțel
plastic și lemn
Fontă
Aluminiu
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Șlefuire aspră: potrivit
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: adecvat
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Notă:
Fabricat din materiale robuste pentru o durată de viață lungă, îndepărtare mare și lucru rapid
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard