Discuri abrazive autofixante LUKAS PSK Ø 75 mm oxid de aluminiu granulație 60

Cod articol: A2300075060
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A2300075060
EAN / GTIN 4027497021062
Număr producător A2300075060

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Durată de viață bună pe diverse materiale, la rectificare grosieră și fină - Nu necesită unelte în timpul instalării - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună pe oțelul moale, la rectificarea brută și la rectificarea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor. - Aceste instrumente autoadezive fac superfluu ajutorul de asamblare și sunt foarte flexibile.

Caracteristică:

Forma sculei: plat
Mărimea boabelor: 60
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Suprafață adezivă
Diametrul sculei: 75 mm

Avantaj:

Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aceste unelte autoadezive fac superfluu ajutorul de asamblare

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

Material:

Oțel
plastic și lemn
Fontă
Aluminiu

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: potrivit
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Nu sunt necesare unelte în timpul asamblării
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături