Discuri abrazive autofixante LUKAS PSK Ø 45 mm oxid de aluminiu granulație 180

Cod articol: A2300045180
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pietre pentru rectificare plană

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A2300045180
    EAN / GTIN 4027497020980
    Număr producător A2300045180

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Durată de viață bună pe diverse materiale, la rectificare grosieră și fină - Nu necesită unelte în timpul instalării - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard Avantajele dumneavoastră: - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună pe oțelul moale, la rectificarea brută și la rectificarea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor. - Aceste instrumente autoadezive fac superfluu ajutorul de asamblare și sunt foarte flexibile.

    Caracteristică:

    Forma sculei: plat
    Dimensiunea grăuntelui: 180
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Abraziv: NK (corindon normal)
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: Suprafață adezivă
    Diametrul sculei: 45 mm

    Avantaj:

    Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
    Aceste unelte autoadezive fac superfluu ajutorul de asamblare

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Oțeluri aliate/temperate: adecvate
    Oțeluri pentru scule: adecvate
    Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
    Fontă: bine adaptat
    Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
    Titan și aliaje de nichel: adecvate
    Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

    Material:

    Oțel
    plastic și lemn
    Fontă
    Aluminiu

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: bine adaptat
    Debavurare: bine adaptat
    Măcinare fină: bine adaptată
    Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: potrivit
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
    Nu sunt necesare unelte în timpul asamblării
    Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături