Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Lână abrazivă fabricată din materiale robuste pentru îndepărtarea maximă a materialului, în special la îndepărtarea acoperirilor Avantajele dumneavoastră: - Lână abrazivă fabricată din materiale robuste pentru o îndepărtare maximă fără înfundare, în special la îndepărtarea acoperirilor.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
n max.: 9500 1/min
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: Lână de curățare
V max. : 63 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 13 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 13 mm
Diametrul sculei: 60 mm
Avantaj:
Lână abrazivă fabricată din materiale robuste pentru îndepărtarea maximă a materialului fără înfundare, în special la îndepărtarea acoperirilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: adecvat
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
plastic și lemn
Oțel
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Curățare: adecvat
Prelucrarea cusăturii de sudură: potrivit
Ascuțire: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Lână abrazivă fabricată din materiale robuste pentru îndepărtarea maximă a materialului, în special la îndepărtarea acoperirilor