Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme - Prelucrează rapid suprafețe largi - Material moale: Nu este nevoie de forță în timpul utilizării - Economie de timp datorită suprafeței de contact flexibile - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței.
Caracteristică:
Forma uneltei: Roller
Duritate: medie (M)
Granulație: granulație de oxid de aluminiu 180/K150
n max.: 6000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Material abraziv: material nețesut (NK) și pânză abrazivă (NK)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 32 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lână/material: granule de corindon 180/K150
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 19 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 100 mm
Diametrul sculei: 100 mm
Avantaj:
Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
plastic și lemn
Aluminiu
Fontă
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme
Suprafețele largi pot fi prelucrate rapid
Material moale: Nu este nevoie de aproape nicio forță pentru utilizare
Economie de timp de lucru datorită suprafeței de sprijin flexibile
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate