Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Durată de viață bună pe diverse materiale, la rectificare grosieră și fină - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard - Montare rapidă și ușoară fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Economisiți timp: această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare. - Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma sculei: Disc
Mărimea boabelor: 60
n max.: 12200 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: NK (corindon normal)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Filet interior
Dimensiunea suportului de scule: 5/8″ BSW filet interior mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Diametrul sculei: 125 mm
Avantaj:
Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Oțel
plastic și lemn
oțel inoxidabil
Fontă
Aluminiu
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: adecvat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere
Montaj rapid și ușor fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate