Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Fără rupere a sculei datorită plăcii de suport din oțel robust - Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat - Efect de autoascuțire: Îndepărtare mare a materialului, în special pe oțel inoxidabil - Fără decolorare albastră datorită disipării optimizate a căldurii: Mai puține retușuri necesare - Întotdeauna este utilizată o acoperire abrazivă proaspătă: Uzura expune clapele subiacente - Lucrează în siguranță chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate datorită lipirii speciale cu rășină - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - De asemenea, ideal pentru utilizarea robotizată - Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii - Taie eficient chiar și materiale mai dure - Exclusiv de la LUKAS - Poate fi utilizat universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm Avantajele dumneavoastră: - Placa de susținere din oțel a sculei este disponibilă exclusiv la LUKAS. Suportul stabil și robust oferă o siguranță maximă (nu se rupe) și poate fi astfel utilizat și în aplicații robotice. Disiparea bună a căldurii asigură, de asemenea, o rectificare la rece și face necesară o retușare redusă. - Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă de pe clapele de jos. În acest fel, unealta atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului. - Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți. - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu o duritate și o ascuțime ridicată a granulelor abrazive, această sculă atinge rate ridicate de îndepărtare a materialului și o durată lungă de viață, în special pe materiale dure și rezistente, cum ar fi oțelul inoxidabil.
Caracteristică:
Forma sculei: oblică
Mărimea boabelor: 60
n max.: 13300 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Tip de disc abraziv: SLTB cu suport din oțel oblic
Abraziv: ZK (alumină de zirconiu)
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 115 mm
Avantaj:
Placa de susținere din oțel a sculei este disponibilă exclusiv de la LUKAS. Suportul stabil și robust oferă o siguranță maximă (nu se rupe) și, prin urmare, poate fi utilizat și în aplicații robotice. Disiparea bună a căldurii asigură, de asemenea, o rectificare la rece și face necesară o retușare redusă.
Datorită acoperirii abrazive multistrat, această unealtă este întotdeauna la fel de ascuțită ca atunci când a fost folosită pentru prima dată. Atunci când clapele superioare se uzează, este expus un strat proaspăt de acoperire abrazivă de pe clapele de jos. În acest fel, scula atinge o durată de viață lungă și o calitate constantă a lucrului.
Datorită unui sistem de rășină de înaltă calitate, această unealtă nu se fisurează nici măcar la viteze sau temperaturi de lucru ridicate. În plus, protecția mediului este luată în considerare în timpul producției și se folosesc cele mai recente tehnologii cu timpi de polimerizare scurți.
Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Fontă
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Rectificare aspră: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Ascuțire: adecvată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Notă:
Fără rupere a sculei datorită plăcii de sprijin din oțel robust
Durată de viață maximă datorită acoperirii abrazive multistrat
Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
Fără decolorare albastră datorită disipării optimizate a căldurii: Mai puține retușuri necesare
Strat abraziv mereu proaspăt în uzură: uzura expune lamelele subiacente
Lucru sigur chiar și la viteze de rotație și temperaturi ridicate, datorită lipirii speciale cu rășină
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
De asemenea, ideal pentru utilizarea cu roboți
Ecologic, fabricat cu cea mai recentă tehnologie de polimerizare a rășinii
Taie eficient chiar și materiale mai dure