LUKAS SFV roată cu clapetă montată pentru oțel inoxidabil 50x20 mm tijă 6 mm carbură de siliciu granulație 207

Cod articol: A2203050206207
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A2203050206207
EAN / GTIN 4027497018840
Număr producător A2203050206207
L-Număr L50440 17

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în scula electrică - Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită șlefuirii reci și a scânteilor mici - Material moale: Nu este nevoie aproape deloc de forță în timpul utilizării - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Taie eficient și materiale mai dure - Economie de timp datorită suprafeței de contact flexibile - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă. - Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței. - Arborele din oțel de înaltă calitate al sculei se potrivește perfect în unitatea de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Caracteristică:

Forma sculei: Cilindru
n max.: 11000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Lungimea tijei: 40 mm
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 30 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lână/material: carbură de siliciu granulație 280 - Lână SIC foarte fină
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Diametrul sculei: 50 mm

Avantaj:

Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.
Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: adecvat
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

Material:

Aluminiu
Titan
plastic și lemn

Adaptat pentru:

Periajul: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Îndepărtarea lacului: adecvat
Lustruire: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și scânteilor reduse
Material moale: Nu este nevoie de aproape nicio forță pentru utilizare
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Economie de timp de lucru datorită suprafeței de sprijin flexibile
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată