Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare - Durată de viață bună pe diverse materiale, la șlefuirea grosieră și fină - Material moale: Nu necesită aproape nici un efort în timpul utilizării - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard - Economie de timp de lucru datorită suprafeței de contact flexibile - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței. - Arborele din oțel de înaltă calitate al sculei se potrivește perfect în unitatea de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună pe oțel moale, în timpul rectificării grosiere și a șlefuirii grosiere. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
n max.: 14000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Lungimea tijei: 40 mm
Standard de siguranță: EN 13743
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lână/material: corindon granulație 100 - lână NK mediu
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 30 mm
Diametrul sculei: 40 mm
Avantaj:
Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
plastic și lemn
Aluminiu
Fontă
Adaptat pentru:
Periajul: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Îndepărtarea lacului: adecvat
Lustruire: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Material moale: Nu este nevoie de aproape nicio forță pentru utilizare
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Economie de timp de lucru datorită suprafeței de sprijin flexibile
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate