Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în mașina de acționare - Durată de viață bună pe diverse materiale, în rectificare brută și fină - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în unitatea de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună a sculei pe oțel moale, pentru rectificare brută și pentru rectificare grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Dimensiunea grăuntelui: 240
n max.: 9000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Lungimea tijei: 40 mm
Abraziv: NK (corindon normal)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 40 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 15 mm
Diametrul sculei: 80 mm
Avantaj:
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Oțel
plastic și lemn
oțel inoxidabil
Fontă
Aluminiu
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: adecvat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate