LUKAS SFL roată cu clapetă montată universal 40x30 mm tijă 6 mm oxid de aluminiu granulație 60

Cod articol: A2200040306060
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Şlefuitoare în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A2200040306060
    EAN / GTIN 4027497523887
    Număr producător A2200040306060
    L-Număr L50330 180

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în scula electrică - Durată de viață bună pe diverse materiale, în rectificare brută și fină - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în unitatea de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună a sculei pe oțel moale, pentru rectificare brută și pentru rectificare grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

    Caracteristică:

    Forma sculei: Cilindru
    Mărimea boabelor: 60
    n max.: 19100 (1/min)
    Ambalajul produsului: cutie de carton
    Lungimea tijei: 40 mm
    Abraziv: NK (corindon normal)
    Standard de siguranță: EN 13743
    V max. : 40 m/s
    Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
    Suport de scule: tijă
    dimensiunea suportului de scule: 6 mm
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 30 mm
    Diametrul sculei: 40 mm

    Avantaj:

    Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
    Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Oțeluri aliate/temperate: adecvate
    Oțeluri pentru scule: adecvate
    Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
    Fontă: bine adaptat
    Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
    Titan și aliaje de nichel: adecvate
    Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

    Material:

    Oțel
    plastic și lemn
    oțel inoxidabil
    Fontă
    Aluminiu

    Adaptat pentru:

    Periajul: bine adaptat
    Debavurare: bine adaptat
    Măcinare fină: bine adaptată
    Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
    Lustruire: bine adaptat
    Frezare: -
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: adecvat
    Finisaj satinat: bine adaptat
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
    Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
    Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
    Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
    Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
    Fără acoperire cromată
    Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate