LUKAS SFL roată cu clapetă montată universal 40x5 mm tijă 3 mm oxid de aluminiu granulație 100

Cod articol: A2200040056100
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A2200040056100
EAN / GTIN 4027497581283
Număr producător A2200040056100
L-Număr L50330 205

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în mașina de acționare - Durată de viață bună pe diverse materiale, în rectificare brută și fină - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în unitatea de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Corindonul utilizat în această sculă se remarcă printr-o durată de viață bună a sculei pe oțel moale, pentru rectificare brută și pentru rectificare grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

Caracteristică:

Forma sculei: Cilindru
Mărimea boabelor: 100
n max.: 19100 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Lungimea tijei: 40 mm
Abraziv: NK (corindon normal)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 40 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea/lungimea/înălțimea sculei: 5 mm
Diametrul sculei: 40 mm

Avantaj:

Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

Material:

Oțel
plastic și lemn
oțel inoxidabil
Fontă
Aluminiu

Adaptat pentru:

Periajul: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: adecvat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate