Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare - Mai rapid și mai ușor de montat decât cu cleștele de prindere datorită tijei filetate - Durată de viață bună pe diverse materiale, la rectificare grosieră și fină - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Poate fi combinat cu diferite tije pentru o gamă largă de aplicații - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard - Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Tijele extra-lungi permit, de asemenea, prelucrarea zonelor greu accesibile - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în unitatea de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Aceste capete de rectificat sunt adesea combinate cu tije filetate foarte lungi și, astfel, nu numai că permit prelucrarea ușoară a locurilor greu accesibile, ci și asamblarea simplă, fără a fi nevoie de coliere. Combinarea diferitelor tije și capete de polizare este posibilă fără probleme, iar costurile de depozitare și de achiziție sunt reduse. În plus, tijele pot fi refolosite, economisind astfel resursele. - Corindonul utilizat în această sculă are o durată de viață lungă pe oțel moale, pentru rectificare brută și pentru rectificare grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Mărimea boabelor: 120
n max.: 18000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Lungimea tijei: 7 mm
Abraziv: NK (corindon normal)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 40 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Tijă filetată
Dimensiunea suportului de scule: tijă filetată M5 mm
Lățimea/lungimea/înălțimea sculei: 5 mm
Diametrul sculei: 30 mm
Avantaj:
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aceste capete de rectificat sunt adesea combinate cu tije filetate foarte lungi și, astfel, nu numai că permit o prelucrare ușoară a zonelor greu accesibile, ci și o asamblare simplă, fără a fi nevoie de coliere. Combinarea diferitelor tije și capete de polizare este posibilă fără probleme, iar costurile de depozitare și de achiziție sunt reduse. În plus, tijele pot fi refolosite, economisind astfel resursele.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Oțel
plastic și lemn
oțel inoxidabil
Fontă
Aluminiu
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: adecvat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Asamblare mai rapidă și mai ușoară decât în cazul cleștilor de prindere, datorită tijei filetate
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Poate fi combinat cu diferite tije pentru o gamă largă de aplicații
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Tijele foarte lungi permit, de asemenea, lucrul în locuri greu accesibile.
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate